Bosch - Standard for Concrete gyémánt vágótárcsa SX051263 - 2608602196
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Korongátmérő - 115 mm
Furatátmérő - 22.23 mm
Alkalmazás - vágás
Betonhoz alkalmas - Igen
Kerámiához alkalmas - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX051263
Gyártói cikkszám
2608602196
Gyártói típuskód
2608602196
Korongátmérő:
115 mm
Furatátmérő:
22.23 mm
Alkalmazás:
vágás
Betonhoz alkalmas:
Igen
Kerámiához alkalmas:
Nem
Nedves használatra alkalmas:
Nem
Vastagság:
10 mm
Szegmens magassága:
10 mm
X-Lock tartó:
Nem
Aszfalthoz alkalmas:
Nem
Téglához alkalmas:
Nem
Vasbetonhoz alkalmas:
Igen
Mosott betonhoz alkalmas:
Nem
Mészhomoktéglához alkalmas:
Nem
Terméskőhöz alkalmas:
Nem
Kemény kőhöz alkalmas:
Nem
Samotthoz alkalmas:
Nem
Tetőcseréphez alkalmas:
Nem
Műanyaghoz alkalmas:
Nem
Fémhez alkalmas:
Nem