Bosch - Standard for Inox WA 60 T BF Rapido egyenes, 10 db (fémdoboz) SX051429 - 2608603254
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Korongátmérő - 115 mm
Furatátmérő - 22.23 mm
Vastagság - 1 mm
X-Lock tartó - Nem
Alkalmazás - vágás
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX051429
Gyártói cikkszám
2608603254
Gyártói típuskód
2608603254
Korongátmérő:
115 mm
Furatátmérő:
22.23 mm
Vastagság:
1 mm
X-Lock tartó:
Nem
Alkalmazás:
vágás
Tányér korong:
Nem
Fémhez alkalmas:
Igen
Betonhoz alkalmas:
Nem
Műanyaghoz alkalmas:
Nem
Standard for Inox WA 60 T BF Rapido egyenes, 10 db (fémdoboz)