Bosch - Standard for Marble gyémánt vágótárcsa SX051274 - 2608602283
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Korongátmérő - 230 mm
Furatátmérő - 22.23 mm
Alkalmazás - vágás
Betonhoz alkalmas - Nem
Kerámiához alkalmas - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX051274
Gyártói cikkszám
2608602283
Gyártói típuskód
2608602283
Korongátmérő:
230 mm
Furatátmérő:
22.23 mm
Alkalmazás:
vágás
Betonhoz alkalmas:
Nem
Kerámiához alkalmas:
Nem
Nedves használatra alkalmas:
Nem
Vastagság:
3 mm
Szegmens magassága:
3 mm
X-Lock tartó:
Nem
Aszfalthoz alkalmas:
Nem
Téglához alkalmas:
Nem
Vasbetonhoz alkalmas:
Nem
Mosott betonhoz alkalmas:
Nem
Mészhomoktéglához alkalmas:
Igen
Terméskőhöz alkalmas:
Igen
Kemény kőhöz alkalmas:
Nem
Samotthoz alkalmas:
Nem
Tetőcseréphez alkalmas:
Nem
Műanyaghoz alkalmas:
Igen
Fémhez alkalmas:
Nem