Bosch - Standard for Steel körfűrészlap GKM 18 V-LI Professional-hez SX053161 - 2608644225
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Fűrészlapátmérő - 136 mm
Furatátmérő - 20 mm
Fémhez alkalmas - Igen
Műanyaghoz alkalmas - Nem
Fához alkalmas - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX053161
Gyártói cikkszám
2608644225
Gyártói típuskód
2608644225
Fűrészlapátmérő:
136 mm
Furatátmérő:
20 mm
Fémhez alkalmas:
Igen
Műanyaghoz alkalmas:
Nem
Fához alkalmas:
Nem
Fogak száma:
30
Fűrészlap vastagsága:
189 mm
Vágásszélesség:
1.6 mm
Standard for Steel körfűrészlap GKM 18 V-LI Professional-hez