Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Bosch - Standard for Stone C 24 R BF egyenes SX051406 - 2608603177

MásolásMásolás
Bosch - Standard for Stone C 24 R BF egyenes SX051406

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Korongátmérő - 115 mm

  • Furatátmérő - 22.23 mm

  • Vastagság - 3 mm

  • X-Lock tartó - Nem

  • Alkalmazás - vágás

Csomagolás és feltételek

  • 25 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX051406

Gyártói cikkszám

2608603177

Gyártói típuskód

2608603177

Korongátmérő:

115 mm

Furatátmérő:

22.23 mm

Vastagság:

3 mm

X-Lock tartó:

Nem

Alkalmazás:

vágás

Tányér korong:

Nem

Fémhez alkalmas:

Nem

Betonhoz alkalmas:

Nem

Műanyaghoz alkalmas:

Nem

Standard for Stone C 24 R BF egyenes