Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Bosch - Standard for Universal gyémánt vágótárcsa 150 mm SX051998 - 2608615061

MásolásMásolás
Bosch - Standard for Universal gyémánt vágótárcsa 150 mm SX051998

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Korongátmérő - 150 mm

  • Furatátmérő - 22.23 mm

  • Alkalmazás - vágás

  • Betonhoz alkalmas - Igen

  • Kerámiához alkalmas - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX051998

Gyártói cikkszám

2608615061

Gyártói típuskód

2608615061

Korongátmérő:

150 mm

Furatátmérő:

22.23 mm

Alkalmazás:

vágás

Betonhoz alkalmas:

Igen

Kerámiához alkalmas:

Nem

Nedves használatra alkalmas:

Nem

Vastagság:

10 mm

Szegmens magassága:

10 mm

X-Lock tartó:

Nem

Aszfalthoz alkalmas:

Nem

Téglához alkalmas:

Nem

Vasbetonhoz alkalmas:

Igen

Mosott betonhoz alkalmas:

Nem

Mészhomoktéglához alkalmas:

Nem

Terméskőhöz alkalmas:

Nem

Kemény kőhöz alkalmas:

Nem

Samotthoz alkalmas:

Nem

Tetőcseréphez alkalmas:

Nem

Műanyaghoz alkalmas:

Nem

Fémhez alkalmas:

Nem

Standard for Universal gyémánt vágótárcsa 150 mm