Bosch - Standard for Wood keményfém ''B'' profilmaró vezető golyóscsapággyal (2 vágóél) SX052557 - 2608628394
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Kivitel - profilmaró
Vágóeszköz átmérője - 28.6 mm
Munkahossz - 14.4 mm
Szárátmérő - 8 mm
Teljes hossz - 54 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX052557
Gyártói cikkszám
2608628394
Gyártói típuskód
2608628394
Kivitel:
profilmaró
Vágóeszköz átmérője:
28.6 mm
Munkahossz:
14.4 mm
Szárátmérő:
8 mm
Teljes hossz:
54 mm
Standard for Wood keményfém ''B'' profilmaró vezető golyóscsapággyal (2 vágóél)