Bosch - Standard for Wood keményfém ''B'' profilmaró vezető golyóscsapággyal (2 vágóél) SX052558 - 2608628395
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Kivitel - profilmaró
Vágóeszköz átmérője - 38.1 mm
Munkahossz - 17.1 mm
Szárátmérő - 8 mm
Teljes hossz - 61 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX052558
Gyártói cikkszám
2608628395
Gyártói típuskód
2608628395
Kivitel:
profilmaró
Vágóeszköz átmérője:
38.1 mm
Munkahossz:
17.1 mm
Szárátmérő:
8 mm
Teljes hossz:
61 mm
Standard for Wood keményfém ''B'' profilmaró vezető golyóscsapággyal (2 vágóél)