Bosch - Standard for Wood keményfém ''C'' profilmaró vezető golyóscsapággyal (2 vágóél) SX052559 - 2608628396
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Kivitel - profilmaró
Vágóeszköz átmérője - 31.8 mm
Munkahossz - 14 mm
Szárátmérő - 8 mm
Teljes hossz - 57 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX052559
Gyártói cikkszám
2608628396
Gyártói típuskód
2608628396
Kivitel:
profilmaró
Vágóeszköz átmérője:
31.8 mm
Munkahossz:
14 mm
Szárátmérő:
8 mm
Teljes hossz:
57 mm
Standard for Wood keményfém ''C'' profilmaró vezető golyóscsapággyal (2 vágóél)