Bosch - Standard for Wood keményfém csuklópánt horonymaró (2 vágóél) SX052562 - 2608628399
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Vágóeszköz átmérője - 12.7 mm
Munkahossz - 12.7 mm
Fához alkalmas - Igen
Masszív fához alkalmas - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX052562
Gyártói cikkszám
2608628399
Gyártói típuskód
2608628399
Kivitel:
egyéb
Vágóeszköz átmérője:
12.7 mm
Munkahossz:
12.7 mm
Fához alkalmas:
Igen
Masszív fához alkalmas:
Igen
Szárátmérő:
8 mm
Teljes hossz:
50.8 mm
Standard for Wood keményfém csuklópánt horonymaró (2 vágóél)