Bosch - Standard for Wood keményfém ''D'' profilmaró vezető golyóscsapággyal (2 vágóél) SX052560 - 2608628397
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Kivitel - profilmaró
Vágóeszköz átmérője - 42.9 mm
Munkahossz - 17.7 mm
Szárátmérő - 8 mm
Teljes hossz - 60 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX052560
Gyártói cikkszám
2608628397
Gyártói típuskód
2608628397
Kivitel:
profilmaró
Vágóeszköz átmérője:
42.9 mm
Munkahossz:
17.7 mm
Szárátmérő:
8 mm
Teljes hossz:
60 mm
Standard for Wood keményfém ''D'' profilmaró vezető golyóscsapággyal (2 vágóél)