Bosch - Standard for Wood keményfém ''E'' profilmaró (2 vágóél) SX052519 - 2608628355
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Kivitel - profilmaró
Vágóeszköz átmérője - 25.4 mm
Munkahossz - 14 mm
Fához alkalmas - Igen
Masszív fához alkalmas - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX052519
Gyártói cikkszám
2608628355
Gyártói típuskód
2608628355
Kivitel:
profilmaró
Vágóeszköz átmérője:
25.4 mm
Munkahossz:
14 mm
Fához alkalmas:
Igen
Masszív fához alkalmas:
Igen
Szárátmérő:
8 mm
Teljes hossz:
46 mm
Standard for Wood keményfém ''E'' profilmaró (2 vágóél)