Bosch - Standard for Wood keményfém eresztékmaró (2 vágóél) SX052517 - 2608628353
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Kivitel - profilmaró
Vágóeszköz átmérője - 25 mm
Munkahossz - 5 mm
Fához alkalmas - Igen
Masszív fához alkalmas - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX052517
Gyártói cikkszám
2608628353
Gyártói típuskód
2608628353
Kivitel:
profilmaró
Vágóeszköz átmérője:
25 mm
Munkahossz:
5 mm
Fához alkalmas:
Igen
Masszív fához alkalmas:
Igen
Szárátmérő:
8 mm
Teljes hossz:
58 mm
Standard for Wood keményfém eresztékmaró (2 vágóél)