Bosch - Standard for Wood keményfém fogazómaró (2 vágóél) SX052570 - 2608628408
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Vágóeszköz átmérője - 14 mm
Munkahossz - 14 mm
Fához alkalmas - Igen
Masszív fához alkalmas - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX052570
Gyártói cikkszám
2608628408
Gyártói típuskód
2608628408
Kivitel:
egyéb
Vágóeszköz átmérője:
14 mm
Munkahossz:
14 mm
Fához alkalmas:
Igen
Masszív fához alkalmas:
Igen
Szárátmérő:
8 mm
Teljes hossz:
55 mm
Standard for Wood keményfém fogazómaró (2 vágóél)