Bosch - Standard for Wood keményfém ''H'' profilmaró (2 vágóél) SX052561 - 2608628398
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Kivitel - profilmaró
Vágóeszköz átmérője - 12.7 mm
Munkahossz - 12.4 mm
Fához alkalmas - Igen
Masszív fához alkalmas - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX052561
Gyártói cikkszám
2608628398
Gyártói típuskód
2608628398
Kivitel:
profilmaró
Vágóeszköz átmérője:
12.7 mm
Munkahossz:
12.4 mm
Fához alkalmas:
Igen
Masszív fához alkalmas:
Igen
Szárátmérő:
8 mm
Teljes hossz:
46 mm
Standard for Wood keményfém ''H'' profilmaró (2 vágóél)