Bosch - Standard for Wood keményfém homorulatmaró (2 vágóél) SX052530 - 2608628367
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Vágóeszköz átmérője - 8 mm
Munkahossz - 9.2 mm
Fához alkalmas - Igen
Masszív fához alkalmas - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX052530
Gyártói cikkszám
2608628367
Gyártói típuskód
2608628367
Kivitel:
egyéb
Vágóeszköz átmérője:
8 mm
Munkahossz:
9.2 mm
Fához alkalmas:
Igen
Masszív fához alkalmas:
Igen
Szárátmérő:
8 mm
Teljes hossz:
40 mm
Standard for Wood keményfém homorulatmaró (2 vágóél)