Bosch - Standard for Wood keményfém homorulatmaró (2 vágóél) SX052533 - 2608628370
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Vágóeszköz átmérője - 20 mm
Munkahossz - 12.4 mm
Fához alkalmas - Igen
Masszív fához alkalmas - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX052533
Gyártói cikkszám
2608628370
Gyártói típuskód
2608628370
Kivitel:
egyéb
Vágóeszköz átmérője:
20 mm
Munkahossz:
12.4 mm
Fához alkalmas:
Igen
Masszív fához alkalmas:
Igen
Szárátmérő:
8 mm
Teljes hossz:
46 mm
Standard for Wood keményfém homorulatmaró (2 vágóél)