Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Bosch - Standard for Wood keményfém homorulatmaró (2 vágóél) SX052580 - 2608628473

MásolásMásolás
Bosch - Standard for Wood keményfém homorulatmaró (2 vágóél) SX052580

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Kivitel - egyéb

  • Vágóeszköz átmérője - 24 mm

  • Munkahossz - 15.9 mm

  • Fához alkalmas - Igen

  • Masszív fához alkalmas - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX052580

Gyártói cikkszám

2608628473

Gyártói típuskód

2608628473

Kivitel:

egyéb

Vágóeszköz átmérője:

24 mm

Munkahossz:

15.9 mm

Fához alkalmas:

Igen

Masszív fához alkalmas:

Igen

Szárátmérő:

12 mm

Teljes hossz:

57 mm

Műanyaghoz alkalmas:

Nem

Acélhoz alkalmas:

Nem

Nemesacélhoz alkalmas:

Nem

Öntött vashoz alkalmas:

Nem

Nem vas-fémekhez alkalmas:

Nem

Standard for Wood keményfém homorulatmaró (2 vágóél)