Bosch - Standard for Wood keményfém homorulatmaró vezető golyóscsapággyal (2 vágóél) SX052526 - 2608628362
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Vágóeszköz átmérője - 24.7 mm
Munkahossz - 12.7 mm
Fához alkalmas - Igen
Masszív fához alkalmas - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX052526
Gyártói cikkszám
2608628362
Gyártói típuskód
2608628362
Kivitel:
egyéb
Vágóeszköz átmérője:
24.7 mm
Munkahossz:
12.7 mm
Fához alkalmas:
Igen
Masszív fához alkalmas:
Igen
Szárátmérő:
8 mm
Teljes hossz:
53 mm
Standard for Wood keményfém homorulatmaró vezető golyóscsapággyal (2 vágóél)