Bosch - Standard for Wood keményfém homorulatmaró vezető golyóscsapággyal (2 vágóél) SX052529 - 2608628365
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Vágóeszköz átmérője - 36.7 mm
Munkahossz - 15.5 mm
Fához alkalmas - Igen
Masszív fához alkalmas - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX052529
Gyártói cikkszám
2608628365
Gyártói típuskód
2608628365
Kivitel:
egyéb
Vágóeszköz átmérője:
36.7 mm
Munkahossz:
15.5 mm
Fához alkalmas:
Igen
Masszív fához alkalmas:
Igen
Szárátmérő:
8 mm
Teljes hossz:
58 mm
Standard for Wood keményfém homorulatmaró vezető golyóscsapággyal (2 vágóél)