Bosch - Standard for Wood keményfém horonymaró (1 vágóél) SX052539 - 2608628376
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Vágóeszköz átmérője - 3 mm
Munkahossz - 8 mm
Fához alkalmas - Igen
Masszív fához alkalmas - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX052539
Gyártói cikkszám
2608628376
Gyártói típuskód
2608628376
Kivitel:
egyéb
Vágóeszköz átmérője:
3 mm
Munkahossz:
8 mm
Fához alkalmas:
Igen
Masszív fához alkalmas:
Igen
Szárátmérő:
8 mm
Teljes hossz:
51 mm
Standard for Wood keményfém horonymaró (1 vágóél)