Bosch - Standard for Wood keményfém horonymaró (1 vágóél) SX052541 - 2608628378
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Vágóeszköz átmérője - 5 mm
Munkahossz - 12.7 mm
Fához alkalmas - Igen
Masszív fához alkalmas - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX052541
Gyártói cikkszám
2608628378
Gyártói típuskód
2608628378
Kivitel:
egyéb
Vágóeszköz átmérője:
5 mm
Munkahossz:
12.7 mm
Fához alkalmas:
Igen
Masszív fához alkalmas:
Igen
Szárátmérő:
8 mm
Teljes hossz:
51 mm
Standard for Wood keményfém horonymaró (1 vágóél)