Bosch - Standard for Wood keményfém horonymaró (2 vágóél, hosszú kialakítás) SX052572 - 2608628465
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Vágóeszköz átmérője - 12 mm
Munkahossz - 40 mm
Fához alkalmas - Igen
Masszív fához alkalmas - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX052572
Gyártói cikkszám
2608628465
Gyártói típuskód
2608628465
Kivitel:
egyéb
Vágóeszköz átmérője:
12 mm
Munkahossz:
40 mm
Fához alkalmas:
Igen
Masszív fához alkalmas:
Igen
Szárátmérő:
12 mm
Teljes hossz:
81 mm
Műanyaghoz alkalmas:
Nem
Acélhoz alkalmas:
Nem
Nemesacélhoz alkalmas:
Nem
Öntött vashoz alkalmas:
Nem
Nem vas-fémekhez alkalmas:
Nem
Standard for Wood keményfém horonymaró (2 vágóél, hosszú kialakítás)