Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Bosch - Standard for Wood keményfém horonymaró (2 vágóél, hosszú kialakítás) SX052576 - 2608628469

MásolásMásolás
Bosch - Standard for Wood keményfém horonymaró (2 vágóél, hosszú kialakítás) SX052576

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Kivitel - egyéb

  • Vágóeszköz átmérője - 25 mm

  • Munkahossz - 40 mm

  • Fához alkalmas - Igen

  • Masszív fához alkalmas - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX052576

Gyártói cikkszám

2608628469

Gyártói típuskód

2608628469

Kivitel:

egyéb

Vágóeszköz átmérője:

25 mm

Munkahossz:

40 mm

Fához alkalmas:

Igen

Masszív fához alkalmas:

Igen

Szárátmérő:

12 mm

Teljes hossz:

81 mm

Műanyaghoz alkalmas:

Nem

Acélhoz alkalmas:

Nem

Nemesacélhoz alkalmas:

Nem

Öntött vashoz alkalmas:

Nem

Nem vas-fémekhez alkalmas:

Nem

Standard for Wood keményfém horonymaró (2 vágóél, hosszú kialakítás)