Bosch - Standard for Wood keményfém horonymaró (2 vágóél) SX052553 - 2608628390
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Vágóeszköz átmérője - 20 mm
Munkahossz - 24.6 mm
Fához alkalmas - Igen
Masszív fához alkalmas - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX052553
Gyártói cikkszám
2608628390
Gyártói típuskód
2608628390
Kivitel:
egyéb
Vágóeszköz átmérője:
20 mm
Munkahossz:
24.6 mm
Fához alkalmas:
Igen
Masszív fához alkalmas:
Igen
Szárátmérő:
8 mm
Teljes hossz:
56 mm
Standard for Wood keményfém horonymaró (2 vágóél)