Bosch - Standard for Wood keményfém lekerekítő maró (2 vágóél) SX052504 - 2608628339
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Kivitel - lekerekítő marószerszám
Vágóeszköz átmérője - 20.7 mm
Munkahossz - 10.5 mm
Fához alkalmas - Igen
Masszív fához alkalmas - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX052504
Gyártói cikkszám
2608628339
Gyártói típuskód
2608628339
Kivitel:
lekerekítő marószerszám
Vágóeszköz átmérője:
20.7 mm
Munkahossz:
10.5 mm
Fához alkalmas:
Igen
Masszív fához alkalmas:
Igen
Szárátmérő:
8 mm
Teljes hossz:
53 mm
Standard for Wood keményfém lekerekítő maró (2 vágóél)