Bosch - Standard for Wood keményfém lekerekítő maró (2 vágóél) SX052506 - 2608628341
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Kivitel - lekerekítő marószerszám
Vágóeszköz átmérője - 28.7 mm
Munkahossz - 15.2 mm
Fához alkalmas - Igen
Masszív fához alkalmas - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX052506
Gyártói cikkszám
2608628341
Gyártói típuskód
2608628341
Kivitel:
lekerekítő marószerszám
Vágóeszköz átmérője:
28.7 mm
Munkahossz:
15.2 mm
Fához alkalmas:
Igen
Masszív fához alkalmas:
Igen
Szárátmérő:
8 mm
Teljes hossz:
53 mm
Standard for Wood keményfém lekerekítő maró (2 vágóél)