Bosch - Standard for Wood keményfém lekerekítő maró (2 vágóél) SX052508 - 2608628343
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Kivitel - lekerekítő marószerszám
Vágóeszköz átmérője - 36.7 mm
Munkahossz - 18.6 mm
Fához alkalmas - Igen
Masszív fához alkalmas - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX052508
Gyártói cikkszám
2608628343
Gyártói típuskód
2608628343
Kivitel:
lekerekítő marószerszám
Vágóeszköz átmérője:
36.7 mm
Munkahossz:
18.6 mm
Fához alkalmas:
Igen
Masszív fához alkalmas:
Igen
Szárátmérő:
8 mm
Teljes hossz:
60 mm
Standard for Wood keményfém lekerekítő maró (2 vágóél)