Bosch - Standard for Wood keményfém lekerekítő maró (2 vágóél) SX052510 - 2608628345
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Kivitel - lekerekítő marószerszám
Vágóeszköz átmérője - 42.7 mm
Munkahossz - 21.6 mm
Fához alkalmas - Igen
Masszív fához alkalmas - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX052510
Gyártói cikkszám
2608628345
Gyártói típuskód
2608628345
Kivitel:
lekerekítő marószerszám
Vágóeszköz átmérője:
42.7 mm
Munkahossz:
21.6 mm
Fához alkalmas:
Igen
Masszív fához alkalmas:
Igen
Szárátmérő:
8 mm
Teljes hossz:
66 mm
Standard for Wood keményfém lekerekítő maró (2 vágóél)