Bosch - Standard for Wood keményfém másolómaró (2 vágóél) SX052534 - 2608628371
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Kivitel - másoló maró
Vágóeszköz átmérője - 8 mm
Munkahossz - 18.6 mm
Fához alkalmas - Igen
Masszív fához alkalmas - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX052534
Gyártói cikkszám
2608628371
Gyártói típuskód
2608628371
Kivitel:
másoló maró
Vágóeszköz átmérője:
8 mm
Munkahossz:
18.6 mm
Fához alkalmas:
Igen
Masszív fához alkalmas:
Igen
Szárátmérő:
8 mm
Teljes hossz:
66 mm
Standard for Wood keményfém másolómaró (2 vágóél)