Bosch - Standard for Wood keményfém színelő maró (2 vágóél) SX052511 - 2608628346
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Vágóeszköz átmérője - 9.5 mm
Munkahossz - 25.4 mm
Fához alkalmas - Igen
Masszív fához alkalmas - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX052511
Gyártói cikkszám
2608628346
Gyártói típuskód
2608628346
Kivitel:
egyéb
Vágóeszköz átmérője:
9.5 mm
Munkahossz:
25.4 mm
Fához alkalmas:
Igen
Masszív fához alkalmas:
Igen
Szárátmérő:
8 mm
Teljes hossz:
68 mm
Standard for Wood keményfém színelő maró (2 vágóél)