Bosch - Standard for Wood keményfém színelő maró (2 vágóél) SX052512 - 2608628347
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Vágóeszköz átmérője - 12.7 mm
Munkahossz - 13 mm
Fához alkalmas - Igen
Masszív fához alkalmas - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX052512
Gyártói cikkszám
2608628347
Gyártói típuskód
2608628347
Kivitel:
egyéb
Vágóeszköz átmérője:
12.7 mm
Munkahossz:
13 mm
Fához alkalmas:
Igen
Masszív fához alkalmas:
Igen
Szárátmérő:
8 mm
Teljes hossz:
56 mm
Standard for Wood keményfém színelő maró (2 vágóél)