Bosch - Standard for Wood keményfém tárcsás horonymaró (2 vágóél) SX052566 - 2608628404
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Vágóeszköz átmérője - 32 mm
Munkahossz - 6 mm
Fához alkalmas - Igen
Masszív fához alkalmas - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX052566
Gyártói cikkszám
2608628404
Gyártói típuskód
2608628404
Kivitel:
egyéb
Vágóeszköz átmérője:
32 mm
Munkahossz:
6 mm
Fához alkalmas:
Igen
Masszív fához alkalmas:
Igen
Szárátmérő:
8 mm
Teljes hossz:
51 mm
Standard for Wood keményfém tárcsás horonymaró (2 vágóél)