Bosch - Standard for Wood keményfém V-horonymaró (2 vágóél) SX052568 - 2608628406
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Kivitel - V ujjmaró
Vágóeszköz átmérője - 11 mm
Munkahossz - 13.7 mm
Fához alkalmas - Igen
Masszív fához alkalmas - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX052568
Gyártói cikkszám
2608628406
Gyártói típuskód
2608628406
Kivitel:
V ujjmaró
Vágóeszköz átmérője:
11 mm
Munkahossz:
13.7 mm
Fához alkalmas:
Igen
Masszív fához alkalmas:
Igen
Szárátmérő:
8 mm
Teljes hossz:
45 mm
Standard for Wood keményfém V-horonymaró (2 vágóél)