Bosch - Standard for Wood keményfém V-horonymaró (2 vágóél) SX052569 - 2608628407
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Kivitel - V ujjmaró
Vágóeszköz átmérője - 16 mm
Munkahossz - 15.7 mm
Fához alkalmas - Igen
Masszív fához alkalmas - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX052569
Gyártói cikkszám
2608628407
Gyártói típuskód
2608628407
Kivitel:
V ujjmaró
Vágóeszköz átmérője:
16 mm
Munkahossz:
15.7 mm
Fához alkalmas:
Igen
Masszív fához alkalmas:
Igen
Szárátmérő:
8 mm
Teljes hossz:
45 mm
Standard for Wood keményfém V-horonymaró (2 vágóél)