Bosch - Standard for Wood körfűrészlap akkus SX053939 - 2608837668
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Fűrészlapátmérő - 136 mm
Furatátmérő - 20 mm
Fémhez alkalmas - Nem
Műanyaghoz alkalmas - Nem
Fához alkalmas - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX053939
Gyártói cikkszám
2608837668
Gyártói típuskód
2608837668
Fűrészlapátmérő:
136 mm
Furatátmérő:
20 mm
Fémhez alkalmas:
Nem
Műanyaghoz alkalmas:
Nem
Fához alkalmas:
Igen
Fogak száma:
24
Fűrészlap vastagsága:
195 mm
Vágásszélesség:
1.5 mm
Max. fordulatszám:
11000 1/min
Standard for Wood körfűrészlap akkus