Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Bosch - Standard for Wood körfűrészlap akkus SX053942 - 2608837679

MásolásMásolás
Bosch - Standard for Wood körfűrészlap akkus SX053942

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Fűrészlapátmérő - 165 mm

  • Furatátmérő - 10 mm

  • Fémhez alkalmas - Nem

  • Műanyaghoz alkalmas - Nem

  • Fához alkalmas - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX053942

Gyártói cikkszám

2608837679

Gyártói típuskód

2608837679

Fűrészlapátmérő:

165 mm

Furatátmérő:

10 mm

Fémhez alkalmas:

Nem

Műanyaghoz alkalmas:

Nem

Fához alkalmas:

Igen

Fogak száma:

24

Fűrészlap vastagsága:

210 mm

Vágásszélesség:

1.5 mm

Max. fordulatszám:

9500 1/min

Standard for Wood körfűrészlap akkus