Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Bosch - Standard for Wood körfűrészlap akkus SX053947 - 2608837708

MásolásMásolás
Bosch - Standard for Wood körfűrészlap akkus SX053947

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Fűrészlapátmérő - 190 mm

  • Furatátmérő - 30 mm

  • Fémhez alkalmas - Nem

  • Műanyaghoz alkalmas - Nem

  • Fához alkalmas - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX053947

Gyártói cikkszám

2608837708

Gyártói típuskód

2608837708

Fűrészlapátmérő:

190 mm

Furatátmérő:

30 mm

Fémhez alkalmas:

Nem

Műanyaghoz alkalmas:

Nem

Fához alkalmas:

Igen

Fogak száma:

24

Fűrészlap vastagsága:

235 mm

Vágásszélesség:

1.6 mm

Max. fordulatszám:

7900 1/min

Standard for Wood körfűrészlap akkus