Bosch - Standard for Wood körfűrészlap akkus SX053948 - 2608837710
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Fűrészlapátmérő - 190 mm
Furatátmérő - 30 mm
Fémhez alkalmas - Nem
Műanyaghoz alkalmas - Nem
Fához alkalmas - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX053948
Gyártói cikkszám
2608837710
Gyártói típuskód
2608837710
Fűrészlapátmérő:
190 mm
Furatátmérő:
30 mm
Fémhez alkalmas:
Nem
Műanyaghoz alkalmas:
Nem
Fához alkalmas:
Igen
Fogak száma:
48
Fűrészlap vastagsága:
238 mm
Vágásszélesség:
1.6 mm
Max. fordulatszám:
7900 1/min
Standard for Wood körfűrészlap akkus