Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Bosch - Szabadonálló mikrohullámú sütő - Serie4 - 900W - 1000W grill - 17l - nemesacél készülékház - forgótányér - mechanikus óra GT73374 - HMT75G451

Bosch
MásolásMásolás
Bosch - Szabadonálló mikrohullámú sütő - Serie4 - 900W - 1000W grill - 17l - nemesacél készülékház - forgótányér - mechanikus óra GT73374

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kialakítás - szabadonálló

  • Mikrohullámú eszköz fajtája - mikrohullámú sütő + grill

  • Max. mikrohullámú teljesítmény - 900 W

  • Főzőtér befogadóképessége - 17 l

  • Magasság - 290 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4242002490915

Sonepar cikkszám

GT73374

Gyártói cikkszám

HMT75G451

Gyártói típuskód

HMT75G451

Kialakítás:

szabadonálló

Mikrohullámú eszköz fajtája:

mikrohullámú sütő + grill

Max. mikrohullámú teljesítmény:

900 W

Főzőtér befogadóképessége:

17 l

Magasság:

290 mm

Mélység:

320 mm

Szélesség:

462 mm

Grill üzemmód:

Igen

Forrólevegő üzemmód:

Nem

Vezérlés:

elektromechanikus

Forgótányér:

igen

Felső- és alsó sütési mód:

Nem

Készülékház alapszíne:

rozsdamentes acél

Max. grillteljesítmény:

1000 W

Front alapszíne:

rozsdamentes acél

Teljesítményfokozatok száma:

5

Mikrohullámú sütő