Bosch - Szárítógép kondenzációs 8kg A++ - LCD kijelző-Öntisztító kondenzátor - TouchControl- Energia: 225kWh/év GT86524 - WT66B200BY
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Eszköz fajtája - mellső töltő
Névleges teljesítmény - 1100 W
Fűtési mód - elektromos elem
Vezérlés - elektronikus
Szélesség - 597 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT86524
Gyártói cikkszám
WT66B200BY
Gyártói típuskód
WT66B200BY
Eszköz fajtája:
mellső töltő
Névleges teljesítmény:
1100 W
Fűtési mód:
elektromos elem
Vezérlés:
elektronikus
Szélesség:
597 mm
Mélység:
636 mm
Dobtérfogat:
112 l
Kialakítás:
szabadonálló
Készülék biztosítója:
10 A
Magasság munkalappal:
842 mm
Belső világítással:
Igen
Maradványidő kijelző:
Igen
Kezdési idő előválasztás módja:
előre megadott idő-előválasztás
Háztartási nagykészülékek ; Szárítógép ; WT66B200BY