Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Bosch - Szúrófűrészlapkészlet fához 14+1 SX049023 - 2607011436

MásolásMásolás
Bosch - Szúrófűrészlapkészlet fához 14+1 SX049023

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Alkalmazás - fűrészelés

  • Alak - egyéb

  • Fűrészlap hossza - 15 mm

  • Fához alkalmas - Igen

  • Acélhoz alkalmas - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX049023

Gyártói cikkszám

2607011436

Gyártói típuskód

2607011436

Alkalmazás:

fűrészelés

Alak:

egyéb

Fűrészlap hossza:

15 mm

Fához alkalmas:

Igen

Acélhoz alkalmas:

Nem

Nem vas-fémekhez alkalmas:

Nem

Nemesacélhoz alkalmas:

Nem

Kőhöz alkalmas:

Nem

Műanyaghoz alkalmas:

Nem

Szúrófűrészlapkészlet fához 14+1