Bosch - T 101 A Special for Acrylic szúrófűrészlap SX052643 - 2608631010
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Fához alkalmas - Nem
Acélhoz alkalmas - Nem
Műanyaghoz alkalmas - Igen
Nemesacélhoz alkalmas - Nem
Teljes hossz - 100 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX052643
Gyártói cikkszám
2608631010
Gyártói típuskód
2608631010
Fához alkalmas:
Nem
Acélhoz alkalmas:
Nem
Műanyaghoz alkalmas:
Igen
Nemesacélhoz alkalmas:
Nem
Teljes hossz:
100 mm
Nem vas-fémekhez alkalmas:
Nem
Fogtávolság:
2-2 mm
Kerámiához alkalmas:
Nem
T 101 A Special for Acrylic szúrófűrészlap