Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Bosch - T 101 A Special for Acrylic szúrófűrészlap SX052656 - 2608631670

MásolásMásolás
Bosch - T 101 A Special for Acrylic szúrófűrészlap SX052656

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Fához alkalmas - Nem

  • Acélhoz alkalmas - Nem

  • Műanyaghoz alkalmas - Igen

  • Nemesacélhoz alkalmas - Nem

  • Teljes hossz - 100 mm

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX052656

Gyártói cikkszám

2608631670

Gyártói típuskód

2608631670

Fához alkalmas:

Nem

Acélhoz alkalmas:

Nem

Műanyaghoz alkalmas:

Igen

Nemesacélhoz alkalmas:

Nem

Teljes hossz:

100 mm

Nem vas-fémekhez alkalmas:

Nem

Fogtávolság:

2-2 mm

Kerámiához alkalmas:

Nem

T 101 A Special for Acrylic szúrófűrészlap