Bosch - T 101 AIF Clean for Hard Wood szúrófűrészlap SX052696 - 2608634897
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Fához alkalmas - Igen
Acélhoz alkalmas - Nem
Műanyaghoz alkalmas - Igen
Nemesacélhoz alkalmas - Nem
Teljes hossz - 100 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX052696
Gyártói cikkszám
2608634897
Gyártói típuskód
2608634897
Fához alkalmas:
Igen
Acélhoz alkalmas:
Nem
Műanyaghoz alkalmas:
Igen
Nemesacélhoz alkalmas:
Nem
Teljes hossz:
100 mm
Nem vas-fémekhez alkalmas:
Nem
Fogtávolság:
1.7-1.7 mm
Kerámiához alkalmas:
Nem
T 101 AIF Clean for Hard Wood szúrófűrészlap