Bosch - T 101 AO Clean for Wood szúrófűrészlap SX052633 - 2608630559
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Fához alkalmas - Igen
Acélhoz alkalmas - Nem
Műanyaghoz alkalmas - Nem
Nemesacélhoz alkalmas - Nem
Teljes hossz - 83 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX052633
Gyártói cikkszám
2608630559
Gyártói típuskód
2608630559
Fához alkalmas:
Igen
Acélhoz alkalmas:
Nem
Műanyaghoz alkalmas:
Nem
Nemesacélhoz alkalmas:
Nem
Teljes hossz:
83 mm
Nem vas-fémekhez alkalmas:
Nem
Fogtávolság:
1.4-1.4 mm
Kerámiához alkalmas:
Nem
T 101 AO Clean for Wood szúrófűrészlap