Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Bosch - T 101 AOF Special for Laminate szúrófűrészlap SX052730 - 2608636432

MásolásMásolás
Bosch - T 101 AOF Special for Laminate szúrófűrészlap SX052730

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Fához alkalmas - Nem

  • Acélhoz alkalmas - Nem

  • Műanyaghoz alkalmas - Igen

  • Nemesacélhoz alkalmas - Nem

  • Teljes hossz - 83 mm

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX052730

Gyártói cikkszám

2608636432

Gyártói típuskód

2608636432

Fához alkalmas:

Nem

Acélhoz alkalmas:

Nem

Műanyaghoz alkalmas:

Igen

Nemesacélhoz alkalmas:

Nem

Teljes hossz:

83 mm

Nem vas-fémekhez alkalmas:

Nem

Fogtávolság:

1.4-1.4 mm

Kerámiához alkalmas:

Nem

T 101 AOF Special for Laminate szúrófűrészlap