Bosch - T 101 BR Clean for Wood szúrófűrészlap SX052622 - 2608630014
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Fához alkalmas - Igen
Acélhoz alkalmas - Nem
Műanyaghoz alkalmas - Nem
Nemesacélhoz alkalmas - Nem
Teljes hossz - 100 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX052622
Gyártói cikkszám
2608630014
Gyártói típuskód
2608630014
Fához alkalmas:
Igen
Acélhoz alkalmas:
Nem
Műanyaghoz alkalmas:
Nem
Nemesacélhoz alkalmas:
Nem
Teljes hossz:
100 mm
Nem vas-fémekhez alkalmas:
Nem
Fogtávolság:
2.5-2.5 mm
Kerámiához alkalmas:
Nem
T 101 BR Clean for Wood szúrófűrészlap