Bosch - T 101 BRF Clean for Hard Wood szúrófűrészlap SX052698 - 2608634989
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Fához alkalmas - Igen
Acélhoz alkalmas - Nem
Műanyaghoz alkalmas - Igen
Nemesacélhoz alkalmas - Nem
Teljes hossz - 100 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX052698
Gyártói cikkszám
2608634989
Gyártói típuskód
2608634989
Fához alkalmas:
Igen
Acélhoz alkalmas:
Nem
Műanyaghoz alkalmas:
Igen
Nemesacélhoz alkalmas:
Nem
Teljes hossz:
100 mm
Nem vas-fémekhez alkalmas:
Nem
Fogtávolság:
2.5-2.5 mm
Kerámiához alkalmas:
Nem
T 101 BRF Clean for Hard Wood szúrófűrészlap