Bosch - T 1013 AWP Precision for Soft Material szúrófűrészlap SX053628 - 2608667396
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Fához alkalmas - Nem
Acélhoz alkalmas - Nem
Műanyaghoz alkalmas - Igen
Nemesacélhoz alkalmas - Nem
Teljes hossz - 250 mm
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX053628
Gyártói cikkszám
2608667396
Gyártói típuskód
2608667396
Fához alkalmas:
Nem
Acélhoz alkalmas:
Nem
Műanyaghoz alkalmas:
Igen
Nemesacélhoz alkalmas:
Nem
Teljes hossz:
250 mm
Nem vas-fémekhez alkalmas:
Nem
Fogtávolság:
12-12 mm
Kerámiához alkalmas:
Nem
T 1013 AWP Precision for Soft Material szúrófűrészlap